フェルトバフ 125のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
128件の「フェルトバフ 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルトバフ150mm」、「ガラス バフ」、「ポリッシャー バフ」などの商品も取り扱っております。
用途ツヤ出しに 直径(Φmm) 125 穴径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 約13/15(実測値) 材質 フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番 EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm) 128 質量(g) 40 トラスコ品番 378-4398 着脱方式 マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 直径(Φmm) 125 使用工具 ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 適合材 石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1) 900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他 ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。 種別 フェルト 研磨材の構造 フェルト 適合ツール 両頭グラインダー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm) 106×60×29 成分 酸化セリウム 適合材 ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 中目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm) 75 トラスコ品番 835-8989 危険物の類別 非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)フェルト
マジック式です。
用途木材・金属仕上げ磨き 外径(Φmm) 150
1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)